Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé3.000 po
- Diamètre intérieur80 mm
- Épaisseur du mur0.030 po
- Poids0.40 lb/pi
Détails
- ApplicationApplications résistantes à l’abrasion, Agricole, Filtrage de nettoyage de pont, Transport du béton, Prélèvement de coton, Collecte de poussière, Diffusion d’engrais, Qualité alimentaire, Transfert de sable fonderie, Raccourcis de verre, Transport de granules, Meuleuses, Ventilation de vapeur de carburant aviation, Évacuation des décharges, Gravure au laser, Élimination des déchets de lavabo, Manutention des matériaux, Hors route, Extraction de brouillard d’huile, Extraction par pulvérisation de peinture, Aspirateur à mousse de tourbe, Décapage au sable, Feuille de métal, Déchiqueteuses, Pulvérisateurs, Transfert d’amidon, Soufflage de paille, Balais de rue et de stationnement, Aspiration, Séchoirs Ultra Violet, Récupération de vapeur, Industrie du travail du bois/des meubles
- CouleurEffacer
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en polyuréthane transparent ou noir de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
- Matériau du tuyauPolyuréthane
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort revêtu de bronze
- SérieFlexadux® PU Flx-Thane® MD
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 225 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service29.00 psi
Aperçu
- Bonne compressibilité
- Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Excellente flexibilité
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Très bonne flexibilité à basse température
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Épaisseur du mur = 0,030”
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied