Motion
61463619482

NORTON ABRASIVES
61463619482

Roue tronçonneuse – 20 po de diamètre, 0.156 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , qualité très grossière, 2710 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI05678203
N° MFR61463619482
Prix359.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463619482

Roue tronçonneuse – 20 po de diamètre, 0.156 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , qualité très grossière, 2710 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI05678203
N° MFR61463619482
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
Prix359.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    20 po
  • Roue Épaisseur  
    0.156 po

Détails

  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Mélange d’alumine et de zircone
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    61463619482

Aperçu

Description du fabricant
61463619482 20 POX5/32 POX1 PO RENFORCÉ RAPIDEMENT
  • Grain de céramique Norton Quantum breveté de première qualité pour la meilleure performance sur les alliages aérospatiaux et le titane avec un taux de coupe allant jusqu’à 5X sur l’oxyde d’aluminium
  • Adhérence B97 haute performance pour une performance maximale dans les applications les plus exigeantes
  • Liaison et renforcement conçus pour les paramètres et les matériaux de la machine du marché de la fonderie
  • Adhérence plus souple lorsqu’un retrait rapide des stocks est nécessaire, ou l’application ne permet que des meuleuses à basse pression ou sous-puissantes
  • Fabriqué aux États-Unis