Motion
C0100E2A
Transformateur de commande industriel - Tension primaire : 240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V, Tension secondaire : 120 / 115 / 110 V, Valeur nominale : 100 VA
N° D’ARTICLE MI05678872
N° MFRC0100E2A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transformateur de commande industriel - Tension primaire : 240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V, Tension secondaire : 120 / 115 / 110 V, Valeur nominale : 100 VA
N° D’ARTICLE MI05678872
N° MFRC0100E2A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du serpentin
    Cuivre
  • Type de conception
    TEM
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Tension primaire
    240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V
  • Tension secondaire
    120 / 115 / 110 V
  • Évaluation VA
    100 VA

Aperçu

Description du fabricant
TRANSFORMATEUR C0100E2A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté