Motion
A-103
Adaptateurs filetés mâles à ajustement coulissant
N° D’ARTICLE MI05679117
N° MFRA-103
Prix15.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs filetés mâles à ajustement coulissant
N° D’ARTICLE MI05679117
N° MFRA-103
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
Prix15.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A-103
  • Glisser les adaptateurs filetés
  • Convient à une utilisation avec les reniflards Air Sentry dotés d’un raccord emboîtable de 1 po
  • Destiné aux réservoirs ou aux boîtes d’engrenages avec une épaisseur de paroi suffisante pour un trou taraudéAdaptateur à baïonnette coulissant
  • Remplace le bouchon de reniflard standard sur le réservoir hydraulique
  • Il suffit de retirer le capuchon du reniflard, de placer l’adaptateur de baïonnette sur la bride du reniflard et de tourner d’un quart de tour, aucune modification du réservoir n’est requise
  • Adapter les reniflards Air Sentry avec un raccord emboîtable de 1 poAdaptateurs à visser filetés emboîtables
  • Remplacer les filtres à particules vissables standard fabriqués par de nombreux fabricants
  • S’adapte aux reniflards Air Sentry avec raccords emboîtables de 1 po, disponibles en différentes tailles et configurations de filetage
  • Aucune modification du réservoir n’est requiseAdaptateurs de bride à ajustement coulissant
  • Utilisé avec les reniflards dotés d’un raccord emboîtable de 1 po, sont utilisés pour les réservoirs où la paroi du réservoir n’est pas assez épaisse pour permettre le taraudage des filets
  • Les trous de montage peuvent être percés dans la bride moulée en ABS résistante aux chocs pour s’accoupler à tout motif de trou requis avec l’adaptateur modèle A-101
  • L’adaptateur à bride modèle A-114 a un motif standard ANSI à 6 trous prépercé pour le montageAdaptateurs métalliques filetés
  • S’installe sur le reniflard X-100 et tout reniflard de série Z
  • La connexion du reniflard est NPT mâle de 1/2 po tandis qu’une variété de types de connexion de réservoir sont disponiblesSplash Sentry
  • Adaptateur en acier anodisé, disponible en MNPT 1" et MNPT 2"
  • Protège le reniflard contre les éclaboussures de liquides lorsqu’il est installé sur un équipement mobile, hors route ou minier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté