Motion
66252842018

NORTON ABRASIVES
66252842018

Type 27, 4 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 3/8 po Arbor, 24 grains, 15280 tr/min
N° D’ARTICLE MI05679201
N° MFR66252842018
Prix5.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252842018

Type 27, 4 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 3/8 po Arbor, 24 grains, 15280 tr/min
N° D’ARTICLE MI05679201
N° MFR66252842018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15280 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252842018 T27 4" X 1/4 X 3/8 GEMI