Motion
S13SXPUQ-9
Gants résistants aux coupures Superior Touch® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05683002
N° MFRS13SXPUQ-9
Prix16.36 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Superior Touch® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05683002
N° MFRS13SXPUQ-9
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
Prix16.36 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Utilisation dans l’industrie
    Acier tranchant, verre, cartes de circuits imprimés et applications alimentaires
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Dyneema
  • Normes respectées
    Approuvé par l’ACIA
  • CUP_NON
    779406112708

Aperçu

Description du fabricant
GANT S13SXPUQ-9 STRING DYNEEMA, BLANC P
  • Dyneema® est non pelucheux et offre une excellente résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Testé au niveau de coupe ASTM 2
  • Version économique. 44 grammes/pr
  • Le polyuréthane offre une excellente adhérence dans des conditions humides et huileuses
  • Gants ajustés, respirants et flexibles