Motion
KM7
Contre-écrous de roulement - Filetage M35x1.5 , diamètre extérieur 52 mm, diamètre extérieur 44 mm, largeur 8 mm, acier
N° D’ARTICLE MI05685146
N° MFRKM7
Price$39.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage M35x1.5 , diamètre extérieur 52 mm, diamètre extérieur 44 mm, largeur 8 mm, acier
N° D’ARTICLE MI05685146
N° MFRKM7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$39.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    69 kN
  • Face Diameter  
    44 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Thread Size  
    M35x1.5

Details

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB7
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801174374
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM7

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté