Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur6 po
- Poids0.19 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Protégez l’outil et l’utilisateur avec un porte-outils Klein • Fabriqué en nylon Cordura pour une résistance maximale à l’abrasion, aux perforations et aux déchirures • Boucle à marteau en métal lourd rivetée pour plus de résistance • Se fixe facilement à une ceinture à outils pour un accès pratique • La boucle du tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 2.25-Inch • La taille est de 4.125 x 2.25 x 3.75-Inch
Aperçu
- Protégez l’outil et l’utilisateur avec un porte-outil Klein
- Fabriqué en nylon Cordura pour une résistance maximale à l’abrasion, aux perforations et aux déchirures
- Boucle marteau en métal lourd rivetée pour plus de résistance
- Se fixe facilement à une ceinture à outils pour un accès pratique
- La boucle pour tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 2.25-Inch
- Taille : 4.125 x 2.25 x 3.75-Inch