Spécifications
Détails
- ApplicationPour l’électricité, les télécommunications et les données
- CouleurBleu clair
- Caractéristiques et avantages• Excellent lubrifiant tout usage pour les applications électriques, de télécommunications et de données • Le gel facile à appliquer adhère instantanément au câble et permet une manipulation et une application faciles • Compatible avec la plupart des types de gaines de câble, y compris les gaines en polyéthylène et semi-conducteurs • « clingability » supérieure pour recouvrir les fils et les conduits uniformément, avec une formule propre, non tachante et à séchage lent • Fabriqué aux États-Unis
- Type de lubrifiantPolymère synthétique de première qualité
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.20 °F
- Normes respectéesHomologué cULus, certifié CSA
Aperçu
- Excellent lubrifiant tout usage pour les applications électriques, de télécommunications et de données
- Le gel facile à appliquer adhère instantanément au câble et permet une manipulation et une application faciles
- Compatible avec la plupart des types de gaines de câble, y compris les gaines en polyéthylène et semi-conducteurs
- Une « clingabilité » supérieure pour recouvrir uniformément les fils et les conduits, avec une formule propre, non tachante et à séchage lent
- Fabriqué aux États-Unis