Motion
65720
Clé 7-Inch, entraînement 3/8-Inch
N° D’ARTICLE MI05692755
N° MFR65720
Prix36.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé 7-Inch, entraînement 3/8-Inch
N° D’ARTICLE MI05692755
N° MFR65720
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
Prix36.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Longueur
    7 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Accessoires
    65700~65701~65702~65703~65704~65705~65706~65707~65708~65711~65712~65713~65714~65715~65716~65717~65721~65722~65723~65724~65907~65908~65909~65910~65911~65912~65913~65914~65915~65916~65917~65918~65919~
  • Tête flexible
    Non
  • Forme de tête
    Poire
  • Type de version
    Déblocage rapide

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À DOUILLE 65720 7-1/2 À CLIQUET, 3/8
  • Forgé à partir d’un alliage d’acier de la plus haute qualité
  • Résistant à la corrosion pour une longue durée de vie
  • Fini chromé durable
  • Disque carré 3/8-Inch mâle