Spécifications
Dimensions
- Longueur12.096 po
- Poids2.75 lb
Aperçu
- Ce ne sont PAS des crochets de protection professionnelle. NON destiné au soutien humain
- Les blocs de coquille légers en acier galvanisé sont équipés de crochets d’amortissement pour retenir la charge
- Les poulies sont en alliage d’aluminium robuste, mais léger, avec des bagues entièrement en bronze
- Crochet forgé cat. N° 258
- Fabriqué aux États-Unis
- Tous les blocs et tacles Klein utilisent une corde de haute qualité de 3/8-Inch (10 mm) de diamètre
- Longueur de câble de 7.62 m (25-Foot)
- Les crochets s’ajustent sous l’isolant et engagent la goupille sur le bras transversal
- Les numéros de catalogue suivis par S/R ont une corde épissée au bloc
- La charge maximale sécuritaire est de 340 kg (750 lb)