Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.0000
- Longueur0.0000
- Taille30 po
- Poids4.08 lb
- Largeur0.0000
Détails
- MatérielCuir
Aperçu
- Ceinture de travail avec coussinet de ceinture Klein-Kord® doté de deux languettes de poche
- Coussin de ceinture en cuir à bords roulés de 4-3/4-Inch (12.1 cm) sans rembourrage
- Courroie de ceinture de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de large en Klein-Kord® 6 plis
- Équipé d’anneaux en D droits à double barre
- Les ceintures de travail Klein Tools respectent ou dépassent les normes OSHA, ASTM et CSA applicables
- Quatre anneaux de suspension
- Tanga avec ruban adhésif
- Anneau pour sac à gants
- Bouton-pression du couteau bidirectionnel