Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.12 po
- Longueur49 po
- Taille41 à 49 po
- Poids5.4 lb
- Largeur12.42 po
Détails
- MatérielCuir
Aperçu
- Coussin de ceinture en cuir latigo avec deux languettes de poche à lacets et cousues
- Coussin de ceinture en cuir à bord roulé pour plus de confort lorsque vous vous penchez vers l’arrière
- Rembourré pour un maximum de confort et un ajustement corporel.
- Courroie de ceinture Klein-Kord® de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de large recouverte de cuir de harnais pleine fleur pour une utilisation durable
- Sangle en toile entièrement flottante avec anneaux en D droits à double barre
- Les anneaux en forme de D circulaires forgés ont un fini résistant à la corrosion et sont chargés à l’épreuve pour répondre aux réglementations de l’OSHA
- Quatre anneaux de suspension
- Coupe tanga avec ruban adhésif.
- Anneau pour sac à gants.