Motion
646-3/16-INS TOURNEVIS À ÉCROU ISOLÉ,

KLEIN TOOLS INC
646-3/16-INS INSULATED NUT DRIVER,

Tournevis à écrou isolé 3/16-Inch Arbre creux de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693483
N° MFR646-3/16-INS INSULATED NUT DRIVER,
Prix29.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
646-3/16-INS INSULATED NUT DRIVER,

Tournevis à écrou isolé 3/16-Inch Arbre creux de 6-Inch
N° D’ARTICLE MI05693483
N° MFR646-3/16-INS INSULATED NUT DRIVER,
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
Prix29.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
646-3/16-INS TOURNEVIS À ÉCROU ISOLÉ,
  • Testé individuellement pour dépasser les normes CEI 60900 et ASTM F1505 , pour les outils isolés, et clairement marqué du symbole officiel de la tension nominale de 1 000 volts
  • Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
  • Le revêtement intérieur blanc épais, exceptionnellement résistant et hautement diélectrique est lié à l’outil avec un revêtement extérieur orange vif ignifuge et résistant aux chocs
  • Les arbres creux permettent de travailler sur des cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
  • Fabriqué aux États-Unis
  • L'identification de la buse identifie rapidement la taille du tournevis à douille
  • Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus