Motion
646-3/8M
Tournevis et tourne-écrous - style tige creuse, 3/8 po hexagonal, longueur de tige de 6 po, longueur totale de 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05693485
N° MFR646-3/8M
Prix25.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis et tourne-écrous - style tige creuse, 3/8 po hexagonal, longueur de tige de 6 po, longueur totale de 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05693485
N° MFR646-3/8M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Taille hexagonale
    3/8 po
  • Longueur
    9.75 po
  • Longueur totale
    9-3/4 po
  • Longueur de la tige
    6 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Code couleur
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc
  • Style de poignée
    Poignée-coussin
  • Type de poignée
    Poignée-coussin
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    92644652110
  • Matériel
    Acier
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS-ÉCROU 646-3/8M , PRISE COUSSINÉE MAGNÉTIQUE
  • La conception exclusive à arbre creux avec embout magnétique Rare-Earth offre un passage sans obstruction, même sur les longs boulons
  • L’arbre creux complet facilite le travail sur les applications de boulons longs
  • La poignée Cushion-Grip de la guillotine permet un couple et un confort accrus et le dôme de la poignée est codé par couleur pour une identification facile
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
  • Fabriqué aux États-Unis