Motion
KG5295-L
Sangle de positionnement, 5.67-Foot avec mousqueton 6-1/2-Inch
N° D’ARTICLE MI05693944
N° MFRKG5295-L
Prix402.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sangle de positionnement, 5.67-Foot avec mousqueton 6-1/2-Inch
N° D’ARTICLE MI05693944
N° MFRKG5295-L
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
Prix402.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.275 po
  • Longueur
    696 po
  • Poids
    3.222 lb
  • Largeur
    8.438 po

Aperçu

Description du fabricant
SANGLE DE POSITIONNEMENT KG5295-L , PROTECTION DE 5 PI 8 PO
  • Fait de tissu Klein-Kord® à 6 épaisseurs de 1-3/4-Inch (44 mm) de large, un tissu flexible exceptionnellement résistant
  • Le mousqueton allongé de 6-1/2-Inch (165 mm) est facile à utiliser avec même les gants les plus épais
  • Mécanisme de verrouillage interne
  • Le mousqueton a une capacité de charge de 2268 kg (5000-Pound)
  • L’indicateur d’usure rouge au centre de la sangle avertit l’utilisateur lorsque la sangle doit être remplacée
  • Selon l’application, choisissez une sangle de positionnement qui vous permet de travailler à distance du poteau ou d’un autre ancrage de positionnement
  • Longueur maximale jusqu’à 68-Inches