Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur10 po
- Poids7 lb
- Largeur8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- La prise polyvalente permet de tenir une plus grande variété de tailles de câble ACSR, réduisant ainsi le nombre de prises nécessaires
- Mâchoire ronde pour câble de 0.30 à 0.80-Inch (7.62 à 20.30 mm) de diamètre
- Grande ouverture dans la poignée pouvant accueillir une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
- La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante
- Fabriqué aux États-Unis
- Le loquet à chaud se ferme automatiquement au fil de protection
- Charge maximale sécuritaire de 10,000-Pound (4536 kg)