Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale7.7500 po
- Taille du support3/4 po, 1 po, 1-1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionCode couleur
- MatérielAcier
- Pointes de support4 PT
Aperçu
- La douille à chocs 5-in-1 comprend trois tailles de douille carrée : 3/4-Inch, 1-Inch et 1-1/8-Inch, et des fentes d’alignement petites et grandes
- Fente d’alignement pour serrer et desserrer la plupart des fixations de poteau
- Adaptateur hexagonal à changement rapide 7/16-Inch inclus
- La pointe à bille finement réglée offre une meilleure rétention, minimisant ainsi les chutes
- Un arbre creux de 15.2 cm (6-Inch diamètre et de 13/16-Inch cm de long permet une utilisation sur les boulons filetés longs
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs
- Code de couleur avec deux lignes pour identifier la taille et la fonction à fentes
- Adaptateur de rechange disponible (réf. N° NRHDA)