Motion
S5118PRS
Pochette à outils Lineman’s
N° D’ARTICLE MI05694037
N° MFRS5118PRS
Prix86.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pochette à outils Lineman’s
N° D’ARTICLE MI05694037
N° MFRS5118PRS
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
Prix86.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    13 po
  • Poids
    0.56 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Construction en cuir • Poches 3 pour pinces, règle de pliage et tournevis • Couteau à double sens à bouton-pression • Riveté pour assurer une longue durée de vie • Peut contenir des pinces de coupe latérale de 178 mm (7-Inch), 203 mm (8-Inch) et 229 mm (9-Inch), la plupart des tournevis, des règles de pliage de 1.83 m (6-Foot) et des clés à fourche de 14 mm ( 9/16-Inch po) à 21 mm ( 13/16-Inch po)

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-OUTIL S5118PRS - PINCES, RÈGLE ET
  • Construction en cuir
  • 3 poches pour pinces, règle pliante et tournevis
  • Comporte un couteau bidirectionnel à bouton-pression
  • Riveté pour assurer une longue durée de vie
  • Contient des pinces coupantes latérales de 178 mm (7-Inch), 203 mm (8-Inch po) et 229 mm (9-Inch), la plupart des tournevis, des règles de pliage de 1.83 m (6-Foot) et des clés à fourche de 14 mm ( 9/16-Inch po) à 13/16-Inch mm (21 po)