Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur6 po
- Poids0.1 lb
- Largeur3 po
Détails
- Type de connecteurConnecteur BNC
Aperçu
- La technologie brevetée Universal Sleeve s’installe jusqu’à 5x plus rapidement que les autres connecteurs à compression
- Les fenêtres de visionnement brevetées dans le manchon aident à bien s’asseoir
- Convient à la plupart des grandes marques de câbles à blindage quadruple RG6 et RG6
- S’installe sur les câbles multi-écrans et plénums
- Construction en laiton massif avec placage nickel foncé pour une utilisation à l’intérieur
- Également disponible en paquet de 35 (réf. No VDV813-613)