Motion
ACA-QC/UGN
Harnais – Matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur verte, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05695726
N° MFRACA-QC/UGN
Prix714.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais – Matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur verte, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05695726
N° MFRACA-QC/UGN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix714.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage du dos et des épaules
  • Boucle à bandoulière
    Verrou à came
  • Normes respectées
    ANSI, CSA, OSHA
  • Construction extensible
    Vrai
  • Application de style
    Gilet complet
  • CUP_NON
    612230198299

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS À NOYAU D’AIR UNIVERSEL ACA-QC-UGN (L