Motion
PD05P-AKS-KTT-B

ARO CORP
PD05P-AKS-KTT-B

Pompe à membrane non métallique de série compacte - 1/2 ports NPT, 14.4 gal/min max., 100 psi max., 1/2 entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.039 gal, section fluide Kynar (PVDF), bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège de clapet Kynar (PVDF), membrane PTFE/Santtoprene®
N° D’ARTICLE MI05698472
N° MFRPD05P-AKS-KTT-B
Prix2,646.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
PD05P-AKS-KTT-B

Pompe à membrane non métallique de série compacte - 1/2 ports NPT, 14.4 gal/min max., 100 psi max., 1/2 entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.039 gal, section fluide Kynar (PVDF), bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège de clapet Kynar (PVDF), membrane PTFE/Santtoprene®
N° D’ARTICLE MI05698472
N° MFRPD05P-AKS-KTT-B
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
Prix2,646.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-7/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    6-23/32 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    6.78 lb, 3.08 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Échappement d’air
    3/8 - 18 NPTF - 1
  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.039 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Kynar (PVDF)
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / Santoprène
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Construction du collecteur
    Port unique
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    14.4 gal/min
  • Transfert
    Standard
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637427-XX
  • Matériaux mouillés
    Kynar (PVDF)

Aperçu

Description du fabricant
PD05P-AKS-KTT-B POMPE À DIAPHRAGME