Motion
1654NSTNBF18

NICE BALL BEARINGS
1654NSTNBF18

Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 2.5000 po, largeur 0.6250 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI05700026
N° MFR1654NSTNBF18
Prix53.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
1654NSTNBF18

Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 2.5000 po, largeur 0.6250 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI05700026
N° MFR1654NSTNBF18
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
Prix53.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1654NSTNBF18
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements radiaux de précision 1-1/4in de RBC NICE® Catalogue de roulements à billes spécialisés• Les roulements radiaux de précision 1600 Series sont conçus pour fournir une solution de roulement de haute qualité à faible coût pour une large gamme d’applications de roulements de précision• Taille de l’alésage : 1• 25 po• Également spécifié comme : roulements à billes ouverts (non blindés) de 1654NS po.
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 1654NSTNBF18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.2500 po avec un diamètre extérieur de 2.5000 po, une largeur de 0.6250 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1654NSTNBF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400732806
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3864 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2120 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637400732806

Aperçu

Description du fabricant
1654NSTNBF18
  • Roulement radial de précision NICE 1-1/4in du catalogue des roulements à billes spécialisés RBC NICE®
  • Les roulements radiaux de précision de la série 1600 sont conçus pour fournir une solution de roulement de haute qualité à faible coût pour une large gamme d’applications de roulement de précision
  • Taille de l’alésage : 1
  • 25 po
  • Également spécifié comme suit : roulements à billes 1654NS ouverts (non blindés).

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer