Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur14 mm
- Largeur totale12 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT101412S est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm et une largeur globale de 12 mm; le poids n’est pas spécifié dans les données fournies.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation