Motion
K28X34X17
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05730974
N° MFRK28X34X17
Prix76.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05730974
N° MFRK28X34X17
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
Prix76.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K28X34X17 présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 34 mm, une largeur de 17 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux machines compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K28X34X17
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    31.5 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K28X34X17 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer