Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Largeur totale2 mm
- Poids0.004 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier 1010
- Type de cageRiveté
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles