Motion
JR25X29X30
Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 29 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731002
N° MFRJR25X29X30
Prix32.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 29 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731002
N° MFRJR25X29X30
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
Prix32.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR25X29X30 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.09 lb, conçu pour les applications de roulement à aiguilles à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR25X29X30
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR25X29X30 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE