Motion
JR40X48X22
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731009
N° MFRJR40X48X22
Prix31.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731009
N° MFRJR40X48X22
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
Prix31.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR40X48X22 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm et une largeur globale de 22 mm, pesant 0.21 lb.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR40X48X22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    605790200182
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR
  • CUP_NON
    605790200182

Aperçu

Description du fabricant
JR40X48X22 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE