Motion
JR65X73X35
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 73 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731016
N° MFRJR65X73X35
Prix79.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 73 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731016
N° MFRJR65X73X35
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
Prix79.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR65X73X35 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 73 mm, une largeur globale de 35 mm et un poids de 0.53 lb, idéal pour les applications de roulement à aiguilles à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR65X73X35
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR65X73X35 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer