Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur95 mm
- Largeur totale36 mm
- Poids0.88 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR85X95X36 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur globale de 36 mm et un poids de 0.88 lb, conçu pour fournir une surface de chemin de roulement durcie et mise à la terre avec précision pour les ensembles de roulements à aiguilles industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR85X95X36
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR