Motion
NA4924
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731026
N° MFRNA4924
Prix909.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731026
N° MFRNA4924
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
Prix909.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4924
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    605790196423
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    177 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    407 kN
  • Série
    NA
  • CUP_NON
    605790196423

Aperçu

Description du fabricant
NA4924 COURIÈRE UNIE CAGED BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles radiales pour les applications avec des charges dynamiques et statiques élevées
  • Capacité de charge élevée avec une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La cage en nylon polyamide renforcé guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Orifice d’huile pour l’application de la lubrification en place