Motion
NK43/30A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 43 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731043
N° MFRNK43/30A
Prix98.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 43 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731043
N° MFRNK43/30A
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
Prix98.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK43/30A présente un diamètre d’alésage de 43 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur globale de 30 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.32 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NK43/30A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    86.6 kN

Aperçu

Description du fabricant
NK43/30A COURIÈRE UNIE CAGED BRG