Motion
81107TVPB
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 35 mm, DI 52 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731052
N° MFR81107TVPB
Prix189.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 35 mm, DI 52 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731052
N° MFR81107TVPB
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
Prix189.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.081 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    101 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE 81107TVPB BRG