Motion
81116LPB
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 80 mm, DE 105 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05731060
N° MFR81116LPB
Prix487.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 80 mm, DE 105 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05731060
N° MFR81116LPB
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
Prix487.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.412 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    316 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE 81116LPB BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer