Motion
81118LPB
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 90 mm, DE 120 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05731061
N° MFR81118LPB
Prix642.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 90 mm, DE 120 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05731061
N° MFR81118LPB
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
Prix642.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.71 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    432 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE 81118LPB BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer