Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre115 mm
- Global Largeur28 mm
- Poids0.905 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageRiveté
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.2600 tr/min
- Capacité de charge statique radiale478 kN