Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Largeur totale12 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR12X16X12 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, conçu pour les ensembles de roulements à aiguilles compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR12X16X12
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR