Motion
JR30X37X22
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731082
N° MFRJR30X37X22
Prix40.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731082
N° MFRJR30X37X22
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
Prix40.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR30X37X22 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 22 mm et un poids de 0.14 lb, construit pour des applications industrielles fiables.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR30X37X22
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR30X37X22 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer