Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur50 mm
- Largeur totale22 mm
- Poids0.27 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR40X50X22 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 22 mm et un poids de 0.27 lb, construit pour une performance fiable dans la machinerie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR40X50X22
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR