Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids2.2 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR120X130X30 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 120 mm, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 30 mm, pesant 2.2 lb.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR120X130X30
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant605790270307
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR
- CUP_NON605790270307