Motion
K14X18X15
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI05731143
N° MFRK14X18X15
Prix9.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI05731143
N° MFRK14X18X15
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
Prix9.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’assemblage de cage à aiguilles K14X18X15 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur de 15 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K14X18X15
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    13.8 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K14X18X15 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer