Motion
K26X30X13F
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731160
N° MFRK26X30X13F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731160
N° MFRK26X30X13F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K26X30X13F présente un diamètre d’alésage de 26 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 13 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux équipements compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Numéro CUP du fabricant
    605790268885
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    KF
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • CUP_NON
    605790268885

Aperçu

Description du fabricant
K26X30X13F CAGE ET ROULEAU