Motion
K32X37X17H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05731166
N° MFRK32X37X17H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05731166
N° MFRK32X37X17H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K32X37X17H présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur de 17 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K32X37X17H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    34.8 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K32X37X17H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer