Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre38 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K32X38X20FH présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Numéro CUP du fabricant605790220456
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieKFH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790220456