Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre97 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.21 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Numéro CUP du fabricant605790261589
- Rpm max.4600 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790261589