Motion
NKS75A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731203
N° MFRNKS75A
Prix270.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731203
N° MFRNKS75A
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
Prix270.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKS75A présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur globale de 28 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.89 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKS75A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    132 kN
  • Série
    NKS

Aperçu

Description du fabricant
NKS75A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer