Motion
K.81106TVP
Palier de butée - DI 30 mm, DI 47 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731225
N° MFRK.81106TVP
Prix100.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - DI 30 mm, DI 47 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731225
N° MFRK.81106TVP
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
Prix100.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Poids
    0.016 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    911 kN

Aperçu

Description du fabricant
K.81106TVP ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer