Motion
WS.81117
Palier de butée - DE 110 mm
N° D’ARTICLE MI05731228
N° MFRWS.81117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - DE 110 mm
N° D’ARTICLE MI05731228
N° MFRWS.81117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    7.50 mm
  • Poids
    0.108 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    889 kN

Aperçu

Description du fabricant
WS.81117 RONDELLE À POUSSIÈRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer