Motion
GS.81115
Rondelle de butée - butée de roulement à aiguilles, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 75 mm
N° D’ARTICLE MI05731242
N° MFRGS.81115
Prix86.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement à aiguilles, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 75 mm
N° D’ARTICLE MI05731242
N° MFRGS.81115
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
Prix86.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Description
    Rondelle de butée
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Numéro CUP du fabricant
    605790269714
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Type de palier de butée
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    605790269714
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS.81115 RONDELLE À POUSSIÈRE
  • Rondelle de butée pour utilisation avec les ensembles de galets et cages à aiguilles de butée de la série Koyo Torrington NTA dans les applications où les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement
  • Acier au chrome durci pour plus de durabilité et de résistance à la déformation sous des charges lourdes
  • Voies de circulation affleurantes pour des vitesses plus élevées et une plus grande précision de course que les voies de circulation non affleurantes