Motion
RNA22/6.2RS

JTEKT KOYO (NRB)
RNA22/6.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 11.8 mm
N° D’ARTICLE MI05731251
N° MFRRNA22/6.2RS
Prix44.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RNA22/6.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 11.8 mm
N° D’ARTICLE MI05731251
N° MFRRNA22/6.2RS
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
Prix44.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    11.8 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA22/6.2RS présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur globale de 11.8 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA22/6.2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA22/6.2RS COURIÈRE UNIE CAGED BRG